Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor213T
- Longitud total de la dimensión C19.72 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso199 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1760 rpm
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa6.00 / 2.40 A, 6.0 A
- Eficiencia a plena carga89.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856042224
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4/8
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm / 900 rpm
- Protección térmicaNo
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Calidad Blue Chip®, construcción 100% de hierro fundido para rigidez y vibración reducida Pintura epoxi interna y externa aislamiento Clase F Tubos de grasa extendidos, reengrasables en servicio Drenajes en T proporcionados para drenaje efectivo Eslinga de eje, sellos Forsheda en ambos extremos Datos reales de prueba y vibración suministrados con cada motor