Motion
184TTDW7215AA

LEESON ELECTRIC
184TTDW7215AA

Motor de propósito definido - 3 hp / 1-3/8 hp, 1800 rpm / 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 184T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1765 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739839
No. Fabricante 184TTDW7215AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
184TTDW7215AA

Motor de propósito definido - 3 hp / 1-3/8 hp, 1800 rpm / 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 184T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1765 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739839
No. Fabricante 184TTDW7215AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    184T
  • Longitud total de la dimensión C
    13.69 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    74 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Sopladores, ventiladores comerciales e industriales, maquinaria, bombas
  • RPM base
    1765 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    4.3 A
  • Eficiencia a plena carga
    81.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856042385
  • Categoría del motor
    Motores de propósito definido
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV / 1-3/8 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4/6
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm / 1200 rpm
  • UPC_NO
    722856042385
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3HP 1800//6RPM Y412A DP 460V 184T 3PH
  • Diseño económico de dos devanados F1 solo montaje, no puede volver a montarse en F2

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"