Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor284T
- Longitud total de la dimensión C24.44 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso325 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1770 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa18.50 / 9.50 A, 18.5 A
- Eficiencia a plena carga87.5 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP23
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856042507
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor15 CV / 6-2/3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4/6
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm / 1200 rpm
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseño económico de dos cuerdas