Motion
286TTDP7217AD

MARATHON ELECTRIC
286TTDP7217AD

Motor de propósito definido - 20 hp / 8-9/10 hp, 1800 rpm / 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 286T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1765 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739842
No. Fabricante 286TTDP7217AD
Precio5,886.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
286TTDP7217AD

Motor de propósito definido - 20 hp / 8-9/10 hp, 1800 rpm / 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 286T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1765 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739842
No. Fabricante 286TTDP7217AD
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
Precio5,886.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    286T
  • Longitud total de la dimensión C
    24.99 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    326 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1765 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    25.00 / 12.00 A, 25.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    88.5 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    12
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856042514
  • Categoría del motor
    Motores de propósito definido
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV / 8-9/10 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4/6
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de propósito definido
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm / 1200 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
20HP 1800//6RPM Y460 DP 460V 286T 3PH
  • Diseño económico de dos cuerdas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo