Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C12.85 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso40 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1725 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa8.9 A
- Eficiencia a plena carga76.1 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856040312
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV / 1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4/6
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm / 1200 rpm
- UPC_NO722856040312
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Estructura y base de acero de gran calibre Cojinetes de bolas Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para amperaje reducido 5/8" a través de pernos, extremo del eje