Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión309
- Tamaño del bastidor215TC
- Longitud del motor menos eje12.12 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C23.45 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso280 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1765 rpm
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa10.00 A, 10.0 A
- Eficiencia a plena carga91.7 %
- Grupo y claseClase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Código KVAG
- kW7.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856022257
- Categoría del motorMotor de freno a prueba de explosiones/en zonas peligrosas
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto208
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperaturaT3B
- Protección térmicaTermostatos (N/C)
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
10HP 1800RPM C371A EPFC 575V 215TC 3PH
- 10:1 Par variable, consulte Columna de servicio del inversor para obtener información sobre el par constante CR200 Corona Resistente, cable magnético con clasificación 200°C Termostatos normalmente cerrados (deben estar conectados al circuito de control) Cumple con el código de temperatura T3B Toda la construcción en hierro fundido
- Superficie externa tratada con pintura epoxi