Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6309
- Tamaño del bastidor215
- Longitud del motor menos eje11.15 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Longitud total de la dimensión C22.22 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso208 lb
Details
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1760 rpm
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa10.3 A
- Corriente de carga completa10.30 A
- Eficiencia a plena carga91.7 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAH
- kW7.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856016294
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Orientación del motorHorizontal o con el eje hacia abajo
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase atornillada
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 10 HP, fase 3 , 1800 RPM, 575 V, bastidor 215TC , TEFC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 10 HP, fase 3 , 1800 RPM, 575 V, bastidor 215TC , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856016294
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
10HP 1800RPM C394A TEFC 575V 215TC 3PH
- Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje
- Aislamiento de clase F
- Motores de cuadro 56-145T , aceptar kits de frenos, ver kits de accesorios
- CR200 cable magnético resistente a la corona
- Atornillable, base rígida extraíble, para opción de montaje sin pies
- Adecuado para montaje horizontal y vertical
- El motor no acepta un kit de frenos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad