Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6313
- Tamaño del bastidor445TS
- Longitud del motor menos eje20.25 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C39.62
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Peso2,300 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base3575 rpm
- Descripción Palabra clave200 CV
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- CaracterísticasCumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007 Cumple con IEEE45 USCG Marine Duty, construcción IP54 , cumple con la especificación de uso automotriz Ford EM1 Calidad Blue Chip®, construcción de hierro fundido al 100% para rigidez y vibración reducida Provisiones para agregar eje de corte para un codificador (182T-449T, TEFC solamente) Pintura epoxi interna y externa Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase H Rango de velocidad de par constante en la columna CT SPEED RANGE Factor de servicio 1.15 en onda sinusoidal, Factor de servicio 1.0 en tapas de cojinetes de potencia IGBT (254T y más grandes), Precisión equilibrada a 0,08”/s
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa224.0 A
- Eficiencia a plena carga95.4 %
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP54
- Código KVAG
- kW149 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856020413
- Categoría del motorMotores de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor200 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6313
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeTS
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNo
- UPC_NO722856020413
- Diagrama de cableado