Motion
444TTFCD16581BB

LEESON ELECTRIC
444TTFCD16581BB

Motor de uso intensivo - 100 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 444T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1190 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04739904
No. Fabricante 444TTFCD16581BB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
444TTFCD16581BB

Motor de uso intensivo - 100 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 444T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1190 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04739904
No. Fabricante 444TTFCD16581BB

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6319
  • Tamaño del bastidor
    444T
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    43.35 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Peso
    1,864 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1190 rpm
  • Descripción Palabra clave
    100 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    Bola
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Características
    Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con la construcción EISA2007 100% de hierro fundido para rigidez y vibración reducida Cumple con IEEE45 USCG Marine Duty,Cumple con la especificación de uso automotriz Ford EM1 Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase H Protección IP55 Par constante para servicio de inversor Respiradero de bronce sinterizado con drenaje y respiradero de latón Tapones de cojinetes, Precisión equilibrada a 0,08”/seg Factor de servicio en onda sinusoidal 1.15 , Factor de servicio 1.0 en potencia IGBT Acabado epoxi interno y externo
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    115.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    95 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    55
  • Código KVA
    G
  • kW
    75 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856192011
  • Categoría del motor
    Motores de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6317
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rotación del eje
    Selectivo en el sentido de las agujas del reloj
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    No
  • UPC_NO
    722856020581
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
100HP 1200RPM E646A TEFC 460V 444T 3PH

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo