Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónNU319
- Tamaño del bastidor449
- Longitud del motor menos eje28.75 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6318
- Longitud total de la dimensión C51.86 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Peso2746 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1190 rpm
- Descripción Palabra clave200 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa240.0 A
- Corriente de carga completa240.00 A
- Eficiencia a plena carga95.8 %
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP43
- Código KVAG
- kW149 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856018717
- Caballos de fuerza del motor200 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 200 HP, fase 3 , 1200 RPM, 460 V, bastidor 449T , TEFC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioArranque en estrella e inicio en Wdg de pieza, funcionamiento en Delta o inversor
- Rpm síncrono1200 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 200 HP, fase 3 , 1200 RPM, 460 V, bastidor 449T , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856018717
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- Adecuado para su uso en un VFD. Par variable y par constante (como se indica)
- 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT
- F1 caja de conductos en base rígida, F3 en motores con pie de cara C (base rígida)
- Protección de corriente de cojinete (BCP), como se indica
- Eslinga de eje, aislamiento de clase F
- Los modelos con pie C-Face tienen una clasificación de 60/50 Hz, los mismos HP
- Los motores aceptan kits de cara C, como se indica