Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56Z
- Longitud total de la dimensión C12.35 pulg.
- Factor de servicio1.35
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso33 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1725 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa0.60 A
- Eficiencia a plena carga72.8 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856040787
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV / 5/32 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4/6
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm / 1200 rpm
- UPC_NO722856040787
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Modelo de dos velocidades Par variable en dos clasificaciones de velocidad Bastidor y base de acero de gran calibre Chapado en el nombre 60/50 Hz en la siguiente potencia inferior Rodamientos de bolas