Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6309
- Tamaño del bastidor256
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6209
- Longitud total de la dimensión C27.80 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso350 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base1180 rpm
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa11.2 A
- Corriente de carga completa11.20 A
- Eficiencia a plena carga91 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAG
- kW7.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856001870
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 10 HP, fase 3 , 1200 RPM, 575 V, bastidor 256T , TEFC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 10 HP, fase 3 , 1200 RPM, 575 V, bastidor 256T , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856001870
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- Bastidor y soportes de hierro fundido
- Par 10:1 variable y par 10:1 constante de servicio del inversor
- Aislamiento de clase F
- Conjunto estándar F1, reversible a conjunto F2
- La adición de la cara C puede dar lugar a una atenuación no NEMA "BA". Para ver la nueva tabla de consulta atenuada "BA" que se encuentra en la sección de modificación
- Se convertirá en artículo acumulado cuando se agoten las existencias actuales