Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6311
- Tamaño del bastidor284
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6210
- Longitud total de la dimensión C30.16 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso490 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base1780 rpm
- Descripción Palabra clave25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa24.5 A
- Corriente de carga completa24.40 A
- Eficiencia a plena carga93.6 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAG
- kW18.50 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856002075
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 25 HP, fase 3 , 1800 RPM, 575 V, bastidor 284T , TEFC
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 25 HP, fase 3 , 1800 RPM, 575 V, bastidor 284T , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856002075
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007
- Bastidor y soportes de hierro fundido
- Par 10:1 variable y par 10:1 constante de servicio del inversor
- Aislamiento de clase F
- Conjunto estándar F1, reversible a conjunto F2
- Se convertirá en un artículo acumulado cuando se agoten las existencias actuales