Motion
364TTFCA6080AA

LEESON ELECTRIC
364TTFCA6080AA

Motor de uso general - 40 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 364 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1188 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739946
No. Fabricante 364TTFCA6080AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
364TTFCA6080AA

Motor de uso general - 40 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 364 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1188 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04739946
No. Fabricante 364TTFCA6080AA

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6314
  • Tamaño del bastidor
    364
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6313
  • Longitud total de la dimensión C
    36.61 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Peso
    920 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 CAPACIDAD
  • RPM base
    1188 rpm
  • Descripción Palabra clave
    40 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    37.0 A
  • Corriente de carga completa
    38.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    94.1 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    G
  • kW
    30 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856002365
  • Caballos de fuerza del motor
    40 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 40 HP, fase 3 , 1200 RPM, 575 V, bastidor 364T , TEFC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 40 HP, fase 3 , 1200 RPM, 575 V, bastidor 364T , TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856002365
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
40HP 1200RPM GT1135 TEFC 575V 364T 3PH
  • Cumple o supera las eficiencias NEMA Premium® Los modelos NEMA Premium® cumplen con EISA2007
  • Bastidor y soportes de hierro fundido
  • Par 10:1 variable y par 10:1 constante de servicio del inversor, 1.0 SF (excepto según se indique)
  • 1.15 Factor de servicio
  • Aislamiento de clase F
  • Conjunto estándar F1, reversible a conjunto F2
  • Reconocimiento UL, certificación CSA y marca CE
  • Se convertirá en artículo acumulado cuando se agoten las existencias actuales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"