Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6207
- Tamaño del bastidor184
- Longitud del motor menos eje10.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Longitud total de la dimensión C14.71 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso79 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base3500 rpm
- Descripción Palabra clave5 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa24.0-22.0 A
- Corriente de carga completa24.00–22.00 A
- Eficiencia a plena carga80 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAH
- kW3.70 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856006844
- Caballos de fuerza del motor5 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMASIN CÓDIGO DE DISEÑO
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificacionesMotor de uso general de 5 HP, monofásico, 3600 RPM, 208-230 V, bastidor de 184T , ODP
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de uso general de 5 HP, monofásico, 3600 RPM, 208-230 V, bastidor de 184T , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856006844
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Bastidor y base de acero de gran calibre
- Diseño de ejecución de inducción de inicio de condensador
- F1 montaje solamente, no se puede volver a montar en F2