Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184T
- Longitud total de la dimensión C14.19 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso70 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1760 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa13.8-12.8 A
- Eficiencia a plena carga81.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856043368
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO722856043368
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Extremo del eje bloqueado mecánicamente en modelos con cara C Construcciones de acero de gran calibre Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para mayor eficiencia Solo montaje de servicio continuo F1 , no se puede volver a montar en F2