Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48N
- Longitud total de la dimensión C8.60 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso19 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base3450 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeSemicerrado
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.4/2.2 A
- Eficiencia a plena carga70 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP10
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856041562
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeRonda
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO722856041562
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Estructura de acero semicerrada 20” Conductores largos desde una abertura 1/2” NPT Diseño de ejecución de inducción de inicio de condensador Dos pernos, NEMA directos de brida N o M