Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56H
- Longitud total de la dimensión C13.41 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso36 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base3450 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa17.5/8.7 A
- Eficiencia a plena carga80.3 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP43
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856043672
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosCSA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO722856043672
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseño de arranque de condensador/funcionamiento de condensador para amperaje reducido Rodamientos de bolas sellados doble Marco y base de acero de gran calibre Protector térmico de reinicio manual Interruptor de arranque centrífugo a prueba de polvo Interruptor de palanca de encendido/apagado y cable de 8 pies con enchufe de 115 voltios incluido en los modelos de 1/2 a 1-1/2 HP 56H, 143T y base combinada 145T con 12 orificios de montaje