Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor445T
- Longitud total de la dimensión C43.34 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Peso1,892 lb
Details
- 2D Dibujo
- RPM base1785 rpm
- Descripción Palabra clave150 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa172.0 A
- Eficiencia a plena carga95.8 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856018939
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor150 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- UPC_NO722856018939
- Diagrama de cableado
Descripción general
Descripción del fabricante
150HP 1800RPM U881A 3/60/460 TEFC445T
- Calidad Blue Chip®, construcción 100% de hierro fundido para rigidez y vibración reducida Pintura epoxi interna y externa aislamiento Clase F Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente menor potencia Tubos de grasa extendidos, reengrasables en servicio Drenajes en T provistos para un drenaje efectivo (instalados en ambos blindajes Adecuados para montaje en el eje hacia abajo Slinger Forsheda en ambos extremos Datos reales de prueba y vibración suministrados con cada motor
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad