Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor445T
- Longitud total de la dimensión C43.34 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Peso2,152 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1785 rpm
- Descripción Palabra clave200 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa226.00 A, 226.0 A
- Eficiencia a plena carga96.2 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP55
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856018946
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor200 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaNo
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Calidad Blue Chip®, construcción 100% de hierro fundido para rigidez y vibración reducida Pintura epoxi interna y externa aislamiento Clase F Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios a la siguiente menor potencia Tubos de grasa extendidos, reengrasables en servicio Drenajes en T provistos para un drenaje efectivo (instalados en ambos blindajes Adecuados para montaje en el eje hacia abajo Slinger Forsheda en ambos extremos Datos reales de prueba y vibración suministrados con cada motor