Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6309
- Tamaño del bastidor256T
- Longitud del motor menos eje12.25 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C25.40
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.6250 pulg.
- Peso340 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base875 rpm
- Descripción Palabra clave7.50 CV
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- CaracterísticasCumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007 Cumple con la norma IEEE-841 para aplicaciones de uso intensivo La adición de cara C puede dar como resultado una atenuación no NEMA "BA". Para la nueva tabla de consulta con atenuación "BA" que se encuentra en la sección de modificaciones Calidad Blue Chip®, construcción de hierro fundido al 100% para rigidez y vibración reducida Aislantes de rodamiento Inpro/Seal® VBX® en la extensión del eje motriz TENV y en ambos extremos de las provisiones TEFC para agregar eje de corte para un codificador (182T-449T, TEFC solamente) Sistema de aislamiento con acabado epoxi interno y externo MAX GUARD® Clase F El rango de velocidad de par constante se indica en la columna CT SPEED RANGE
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa11.0 A
- Eficiencia a plena carga88.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP56
- Código KVAF
- kW5.60 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856021113
- Categoría del motorMotores de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6210
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono900 rpm
- Protección térmicaNo
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple o supera las eficiencias de NEMA Premium®, excepto cuando se indique lo contrario
- Los modelos NEMA Premium® cumplen con EISA2007
- Cumple con el estándar IEEE-841 para aplicaciones de uso intensivo
- Construcción 100% de hierro fundido para mayor rigidez y menor vibración
- Base rígida
- Aisladores de cojinetes Inpro/Seal® VBX® en la extensión TENV del eje motriz y en ambos extremos de TEFC
- Disposiciones para agregar eje de punta para un encoder (182T-449T, TEFC solamente)
- Pintura epoxi interna y externa
- Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F
- El rango de velocidad de par constante se indica en la columna CT SPEED RANGE
- 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT
- Tapas de cojinetes (254T y más grandes)
- Precisión equilibrada a 0,08”/s
- Tubos de grasa extendidos, reengrasables en servicio
- Drenaje y respiradero de latón
- Cumple con General Motors GM 7E-TA para uso automotriz
- Cumple con IEEE45 USCG Marine-Duty, API RPI4F para plataformas marítimas, IP56
- Cumple con la especificación de impermeabilidad NEMA MG1—1.26.6
- Placa de identificación de certificación CSA División 2 para trabajos peligrosos
- División 2/Zona 2 Clase I (gases), Grupos A, B, C, D
- Cumple con el código de temperatura T2B
- Datos reales de prueba y vibración suministrados con cada motor
- Cojinetes de bolas (excepto según se indique)
- Reconocimiento UL (hasta 449T) y certificación CSA y marcado CE
- Garantía de cinco añosNOTA: Los motores marcados con un asterisco (*) son Precio bajo solicitud (POR) y tienen una cantidad mínima de pedido de cinco