Motion
48A17O125E

LEESON (RRX)
48A17O125E

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 48Y , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1625 rpm, montaje en banda redonda/en el vientre, servicio continuo
Artículo MI #04740072
No. Fabricante 48A17O125E
Precio566.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
48A17O125E

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 48Y , caja ABIERTA, 60 Hz, base de 1625 rpm, montaje en banda redonda/en el vientre, servicio continuo
Artículo MI #04740072
No. Fabricante 48A17O125E
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
Precio566.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    9.75 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    20 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1625 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ABIERTO
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.2 A
  • Eficiencia a plena carga
    64 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    01
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856049063
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Banda redonda/en el vientre
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • UPC_NO
    722856049063
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1800RPM X211 ABIERTO 208-230V 48Y 1PH
  • Marco y soportes abiertos Modelo de varias velocidades Salida de cable enchapada, Resistente al clima Conector para marcha atrás 2-1/2” Montaje en anillo elástico (base no incluida, consulte la sección Accesorios) 2 1/2” anillos adaptadores suministrados, se envían sueltos en la caja Sin tornillos pasantes, extremo del eje, tornillos pasantes de 3/4", extremo del eje opuesto, 30” conductores largos Protector térmico de reinicio automático No incluido, consulte la sección Accesorios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo