Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48Z
- Longitud total de la dimensión C8.94 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso15 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1075 rpm
- Descripción Palabra clave0.25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa1.9-1.8 A
- Eficiencia a plena carga68 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856041739
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaSólo rotor de bloqueo automático
- UPC_NO722856041739
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Soporte de extremo abierto Protección térmica de reinicio automático Cojinetes de bolas 50°C Base rígida soldada a temperatura ambiente Con certificación UL y CSA