Motion
56T11O5307F

LEESON (RRX)
56T11O5307F

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 56Z , caja OAO (aire libre), 60 Hz, base 1140 rpm, montaje en banda redonda/en el vientre, servicio continuo
Artículo MI #04740074
No. Fabricante 56T11O5307F
Precio845.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
56T11O5307F

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1-1/2 hp, 1200 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 56Z , caja OAO (aire libre), 60 Hz, base 1140 rpm, montaje en banda redonda/en el vientre, servicio continuo
Artículo MI #04740074
No. Fabricante 56T11O5307F
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
Precio845.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56Z
  • Longitud total de la dimensión C
    15.68 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    37 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    2.2 A
  • Eficiencia a plena carga
    78.5 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    10
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856038487
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Banda redonda/en el vientre
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CSA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Automático
  • UPC_NO
    722856038487
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2HP 1200RPM X524 OPAO 575V 56Z 3PH
  • 70°C ambiente Soporte de extremo de eje cerrado, marco ventilado Protector térmico de reinicio automático Cojinetes de bolas sellados doble eje largo de 5/8” diám. x 5” con ranura plana Salida de cable roscado Placa de identificación de 60/50 hertzios 190/380 voltios, en la siguiente parte inferior HP 4 Tornillos de ubicación separados 90 grados, 3.33” del borde exterior del cabestrillo del eje

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo