Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6314
- Tamaño del bastidor365T
- Longitud del motor menos eje15.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C29.93
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Peso713 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF2/F1 Capaz
- RPM base1120 rpm
- Descripción Palabra clave40 CV
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Tipo de condición de servicioServicio del pozo de aceite
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- CaracterísticasDiseño NEMA D para pares de arranque y de ruptura extra altos Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Totalmente protegidos con pantallas en todas las aberturas externas Rotor de barra de cobre en bastidor 500 Baja corriente de arranque con aislamiento de 5-8% de deslizamiento Clase F, ubicación de caja de conductos F2 Eslinga de eje Pozo de aceite especial Rodamientos de bolas
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa48.0/27.7 A
- Eficiencia a plena carga87.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAH
- kW30 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856043092
- Categoría del motorMotores de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor40 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor460/796 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAD
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6314
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaNo
- UPC_NO722856043092
- Diagrama de cableado