Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6316
- Tamaño del bastidor405T
- Longitud del motor menos eje17.00 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C34.31
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.8750 pulg.
- Peso1,018 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF2/F1 Capaz
- RPM base1115 rpm
- Descripción Palabra clave60 CV
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Tipo de condición de servicioServicio del pozo de aceite
- Tipo eléctricoEjecución de inducción de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- CaracterísticasDiseño NEMA D para pares de arranque y de ruptura extra altos Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Totalmente protegidos con pantallas en todas las aberturas externas Rotor de barra de cobre en bastidor 500 Baja corriente de arranque con aislamiento de 5-8% de deslizamiento Clase F, ubicación de caja de conductos F2 Rodamientos de bolas Eslinga de eje Servicio especial de “pozo de aceite” Factor de servicio 1.15
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa71.0/41.0 A
- Eficiencia a plena carga87.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAG
- kW45 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856043177
- Categoría del motorMotores de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor60 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor460/796 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAD
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6316
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosUL, CSA
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaNo
- UPC_NO722856043177
- Diagrama de cableado