Motion
444TTDS8699BP

LEESON (RRX)
444TTDS8699BP

Motor de uso intensivo - 75 hp, 1200 rpm, 3 f, 460/796 V, 444T bastidores, caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio de pozo de aceite
Artículo MI #04740082
No. Fabricante 444TTDS8699BP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
444TTDS8699BP

Motor de uso intensivo - 75 hp, 1200 rpm, 3 f, 460/796 V, 444T bastidores, caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio de pozo de aceite
Artículo MI #04740082
No. Fabricante 444TTDS8699BP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6318
  • Tamaño del bastidor
    444T
  • Longitud del motor menos eje
    18.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    38.06
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Peso
    1,239 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F2/F1 Capaz
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción Palabra clave
    75 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    Bola
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio del pozo de aceite
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Características
    Diseño NEMA D para pares de arranque y de ruptura extra altos Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Totalmente protegidos con pantallas en todas las aberturas externas Rotor de barra de cobre en bastidor 500 Baja corriente de arranque con aislamiento de 5-8% de deslizamiento Clase F, ubicación de caja de conductos F2 Eslinga de eje Pozo de aceite especial Rodamientos de bolas
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    91.5/53.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    90.2 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    H
  • kW
    56 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856043184
  • Categoría del motor
    Motores de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    75 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    460/796 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    D
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6316
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    No
  • UPC_NO
    722856043184
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
75HP 1200RPM Y212 DP 460/796V 444T 3PH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo