Motion
324TTDP7687AD

LEESON (RRX)
324TTDP7687AD

Motor de uso intensivo - 25 hp, 1200 rpm, 3 f, 460/796 V, 324T bastidores, caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio de pozo de aceite
Artículo MI #04740083
No. Fabricante 324TTDP7687AD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
324TTDP7687AD

Motor de uso intensivo - 25 hp, 1200 rpm, 3 f, 460/796 V, 324T bastidores, caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio de pozo de aceite
Artículo MI #04740083
No. Fabricante 324TTDP7687AD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6312
  • Tamaño del bastidor
    324T
  • Longitud del motor menos eje
    13.62 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    26.00
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Peso
    460 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F2/F1 Capaz
  • RPM base
    1140 rpm
  • Descripción Palabra clave
    25 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    Bola
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio del pozo de aceite
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Características
    Diseño NEMA D para pares de arranque y de ruptura extra altos Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Totalmente protegidos con pantallas en todas las aberturas externas Rotor de barra de cobre en bastidor 500 Baja corriente de arranque con aislamiento de 5-8% de deslizamiento Clase F, ubicación de caja de conductos F2 Eslinga de eje Pozo de aceite especial Rodamientos de bolas
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    34.0/19.7 A
  • Eficiencia a plena carga
    88.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    12
  • Código KVA
    H
  • kW
    18.70 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856043221
  • Categoría del motor
    Motores de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    460/796 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    D
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6311
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    No
  • UPC_NO
    722856043221
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
25HP 1200RPM Y217 DP 460/796V 324T 3PH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo