Motion
326TTDP7697AD

LEESON (RRX)
326TTDP7697AD

Motor de uso intensivo - 30 hp, 1200 rpm, 3 f, 460/796 V, 326T bastidores, caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1130 rpm, montaje en base rígida, servicio de pozo de aceite
Artículo MI #04740084
No. Fabricante 326TTDP7697AD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
326TTDP7697AD

Motor de uso intensivo - 30 hp, 1200 rpm, 3 f, 460/796 V, 326T bastidores, caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1130 rpm, montaje en base rígida, servicio de pozo de aceite
Artículo MI #04740084
No. Fabricante 326TTDP7697AD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6312
  • Tamaño del bastidor
    326T
  • Longitud del motor menos eje
    15.12 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    27.50
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.1250 pulg.
  • Peso
    498 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F2/F1 Capaz
  • RPM base
    1130 rpm
  • Descripción Palabra clave
    30 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    Bola
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio del pozo de aceite
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Características
    Diseño NEMA D para pares de arranque y de ruptura extra altos Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, Clase F) Totalmente protegidos con pantallas en todas las aberturas externas Rotor de barra de cobre en bastidor 500 Baja corriente de arranque con aislamiento de Clase F con deslizamiento del 5-8%, F2 ubicación de caja de conductos Eslinga de eje Obligación especial de “pozo de aceite” Se convertirá en un elemento de acumulación cuando se agote el stock actual
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    40.0/23.1 A
  • Eficiencia a plena carga
    88.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    23
  • Código KVA
    H
  • kW
    22.40 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856043238
  • Categoría del motor
    Motores de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    30 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    460/796 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    D
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6311
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    No
  • UPC_NO
    722856043238
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
30HP 1200RPM Y218 DP 460/796V 326T 3PH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo