Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor284T
- Longitud total de la dimensión C23.49 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso300 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1775 rpm
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa18.00 / 6.50 A, 18.0 A
- Eficiencia a plena carga88.5 %
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP12
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856042590
- Categoría del motorMotores de propósito definido
- Caballos de fuerza del motor15 CV / 3-3/4 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4/8
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm / 900 rpm
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Diseño económico de dos cuerdas