Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184JM
- Factor de servicio1.15
- Peso38 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga75.50 %
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856003225
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBrida frontal en C / Base rígida
- Tipo de productoMotores de bomba
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm