Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor215JM
- Longitud del motor menos eje11.15
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C19.92 pulg.
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso120 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1735 rpm
- Descripción Palabra clave7.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeDP (a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa34.5 A
- Eficiencia a plena carga84 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Código KVAG
- kW5.60 kW
- Número de catálogo del fabricanteZ411
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856032676
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor7-1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6206
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeJM
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de acoplamiento cerrado de 7.50 HP, monofásico, 1800 RPM, 230 V, bastidor de 215JM , ODP
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Dimensiones del eje de la bomba NEMA JM Bloqueo mecánico en el extremo del eje Diseño de arranque del condensador para par de arranque alto Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para mayor eficiencia Servicio continuo