Motion
182TCDR8005AT

MARATHON ELECTRIC
182TCDR8005AT

Motor de bomba - 3 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 182JP , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3460 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740109
No. Fabricante 182TCDR8005AT
Precio1,543.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MARATHON ELECTRIC
182TCDR8005AT

Motor de bomba - 3 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 182JP , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 3460 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740109
No. Fabricante 182TCDR8005AT
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
Precio1,543.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    182JP
  • Longitud del motor menos eje
    6.25
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    18.65 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    87 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    3460 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    32.0/16.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    74 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    23
  • Código KVA
    G
  • kW
    2.20 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    Z425
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856034496
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    JP
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de acoplamiento cerrado de 3 HP, monofásico, 3600 RPM, 115/230 V, bastidor de 182JP , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3HP 3600RPM Z425 DP 115/230V 182JP 1PH
  • Dimensiones del eje de la bomba NEMA JP Bloqueo mecánico en el extremo del eje Diseño de arranque del condensador solo para montaje de par de arranque alto F1 , no se puede volver a montar en servicio continuo F2

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo