Motion
184TCDR7626AT

LEESON (RRX)
184TCDR7626AT

Motor de bomba - 3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 184JP , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1758 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740110
No. Fabricante 184TCDR7626AT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
184TCDR7626AT

Motor de bomba - 3 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 184JP , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1758 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740110
No. Fabricante 184TCDR7626AT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    184JP
  • Longitud del motor menos eje
    8.25
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    20.65 pulg.
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    94 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1758 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de inicio del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    33.0/16.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    77.4 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    22
  • Código KVA
    J
  • kW
    2.20 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    Z426
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856034502
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    JP
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de acoplamiento cerrado de 3 HP, monofásico, 1800 RPM, 115/230 V, bastidor de 184JP , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856034502
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3HP 1800RPM Z426 DP 115/230V 184JP 1PH
  • Dimensiones del eje de la bomba NEMA JP Rodamientos de bolas, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje Diseño de arranque del condensador solo para montaje de par de arranque alto F1 , no se puede volver a montar en F2 Factor de servicio continuo 1.15 Con reconocimiento UL y certificación CSA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo