Motion
215TBDW7045AB

LEESON (RRX)
215TBDW7045AB

Motor de bomba - 7-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 215JP , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1735 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740112
No. Fabricante 215TBDW7045AB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
215TBDW7045AB

Motor de bomba - 7-1/2 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 215JP , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1735 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740112
No. Fabricante 215TBDW7045AB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    Bola
  • Tamaño del bastidor
    215JP
  • Longitud del motor menos eje
    11.15
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    23.79 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Peso
    132 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1735 rpm
  • Descripción Palabra clave
    7.50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución del condensador de arranque del condensador
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    34.5 A
  • Eficiencia a plena carga
    84 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    23
  • Código KVA
    G
  • kW
    5.60 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    Z430
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856034540
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206
  • Protector de sobrecarga
    1.15
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rotación del eje
    Selectivo en sentido antihorario
  • Tipo de eje
    JP
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de bomba de acoplamiento cerrado de 7.50 HP, monofásico, 1800 RPM, 230 V, bastidor de 215JP , ODP
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856034540
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
7-1/2HP 1800RPM Z430 DP 230V 215JP 1PH
  • Dimensiones del eje de la bomba NEMA JP Cojinetes de bolas, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje Diseño de arranque del condensador para par de arranque alto Diseño de arranque del condensador / funcionamiento del condensador para mayor eficiencia Factor de servicio 1.15 de servicio continuo No acepta kit de cubierta antigoteo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo