Motion
Z615
Motores de CC - Imán permanente, cepillado, 180 V, 1750 rpm rpm, totalmente refrigerado por ventilador, bastidor 145TC
Artículo MI #04740113
No. Fabricante Z615
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motores de CC - Imán permanente, cepillado, 180 V, 1750 rpm rpm, totalmente refrigerado por ventilador, bastidor 145TC
Artículo MI #04740113
No. Fabricante Z615
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6205
  • Longitud total del bastidor
    13.63 pulg.
  • Tamaño del bastidor
    H145TC
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    145TC
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6203
  • Longitud total
    18.34 pulg.
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.875 pulg.
  • Longitud de extensión del eje
    2 pulg.
  • Peso
    74.00 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Corriente de carga completa del inducido
    7.5 A
  • RPM base
    1750 rpm
  • Certificación (CE)
    N
  • Aprobación de CSA
    Y
  • Corriente
    7.5 A
  • URL de origen de datos
  • Voltaje de inducido de CC
    180 V
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Clasificación de eficiencia
    79.3 %
  • Tipo de envolvente
    Ventilador totalmente cerrado refrigerado
  • Instrucciones de instalación
  • Clase de aislamiento
    H
  • Número de catálogo del fabricante
    Z615
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856025937
  • Temperatura ambiente máx.
    40
  • Velocidad máxima
    1750 rpm
  • Familia de motores
    Imán permanente
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Brida frontal en C / Base rígida
  • Número de velocidades
    1
  • Protector de sobrecarga
    No
  • Clasificación de potencia
    1.50 HP/1.1 kW
  • Rotación
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Aprobaciones UL
    Reconocido
  • UPC_NO
    722856025937
  • Voltaje
    180 V
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/2HP 1800RPM Z615 TEFC 180DCV 145TC
  • Fácil acceso al cepillo con un diseño de portaescobillas único Cepillos extragrandes para una vida útil extralarga Características de par/velocidad lineal en todo el rango de velocidades Alto par de arranque, alta capacidad de corriente pico Usable en variadores de velocidad ajustable de CC tipo PWM con aislamiento de clase H con clasificación de HP más alta

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo