Motion
184TTGN6537AA

LEESON (RRX)
184TTGN6537AA

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 5 hp, 1800 rpm, 3 ph, 575 V, bastidor 184TC , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 1755 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740125
No. Fabricante 184TTGN6537AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
184TTGN6537AA

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 5 hp, 1800 rpm, 3 ph, 575 V, bastidor 184TC , caja EPFC (enfriada por ventilador a prueba de explosiones), 60 Hz, base de 1755 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740125
No. Fabricante 184TTGN6537AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6207
  • Tamaño del bastidor
    184TC
  • Longitud del motor menos eje
    10.00 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    18.62 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    147 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Montaje de la caja de montaje
    F1 SOLAMENTE
  • RPM base
    1755 rpm
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    EPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.0 A
  • Eficiencia a plena carga
    90.2 %
  • Grupo y clase
    Clase I - Grupo D, Clase II - Grupo F y G
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    J
  • kW
    3.70 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856022233
  • Categoría del motor
    Motor de freno a prueba de explosiones/en zonas peligrosas
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6206
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Código de temperatura
    T3B
  • Protección térmica
    Termostatos (N/C)
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856022233
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
5HP 1800RPM C369A EPFC 575V 184TC 3PH
  • 10:1 Par variable, consulte Columna de servicio del inversor para obtener información sobre el par constante CR200 Corona Resistente, cable magnético con clasificación 200°C Termostatos normalmente cerrados (deben estar conectados al circuito de control) Cumple con el código de temperatura T3B Toda la construcción en hierro fundido
  • Superficie externa tratada con pintura epoxi

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo