Motion
182TTFW4345AA

LEESON (RRX)
182TTFW4345AA

Motor de uso general - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 182 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1765 rpm, montaje de base atornillado, servicio continuo
Artículo MI #04740126
No. Fabricante 182TTFW4345AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
182TTFW4345AA

Motor de uso general - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor de 182 , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1765 rpm, montaje de base atornillado, servicio continuo
Artículo MI #04740126
No. Fabricante 182TTFW4345AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6207
  • Tamaño del bastidor
    182
  • Longitud del motor menos eje
    7.50 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    6205
  • Longitud total de la dimensión C
    15.50 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.1250 pulg.
  • Peso
    76 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Solo F1
  • RPM base
    1765 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Ejecución de inducción de jaula de ardilla
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    3.4 A
  • Corriente de carga completa
    3.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    87.5 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    43
  • Código KVA
    K
  • kW
    2.20 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856015914
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Orientación del motor
    Eje hacia abajo
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base atornillada
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Hoja de especificaciones
    Motor de uso general de 3 HP, fase 3 , 1800 RPM, 575 V, bastidor 182TC , TEFC
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Al otro lado de la línea
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de uso general de 3 HP, fase 3 , 1800 RPM, 575 V, bastidor 182TC , TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856015914
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3HP 1800RPM C383A TEFC 575V 182TC 3PH
  • Rodamientos de bolas, bloqueados mecánicamente en el extremo del eje
  • 1.15 Factor de servicio
  • Aislamiento de clase F
  • Clasificación de 60/50 hertzios, 190/380 o 380 voltios, a la siguiente potencia inferior
  • CR200 cable magnético resistente a la corona
  • Atornillable, base rígida extraíble, para opción de montaje sin pies
  • Adecuado para montaje horizontal y vertical
  • F1 montaje solamente, no se puede volver a montar en F2
  • Se convertirá en artículo acumulado cuando se agoten las existencias actuales
  • El motor no acepta un kit de frenos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo