Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6205
- Tamaño del bastidor143T
- Longitud del motor menos eje6.25 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C12.92
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso55 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 CAPACIDAD
- RPM base1160 rpm
- Descripción Palabra clave0.75 CV
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- CaracterísticasExempt from NEMA Premium efficiency requirement, C-face addtion results in non-NEMA "AH" dim (+12" then NEMA) C-face addition may result in non-NEMA "BA" dim, For new "BA" dim consult chart found in modification section Blue Chip® quality, 100% cast iron construction for rigidity and reduced vibration Provisions to add stub shaft for an encoder (182T-449T, TEFC only) Internal and external epoxy paint MAX GUARD® Class F insulation system Constant Torque speed range is listed in CT SPEED RANGE column 1.15 Service Factor on sinewave, 1.0 Service Factor on IGBT power Bearing caps (254T and larger), Precision balanced to .08”/sec Meets IEEE45 USCG Marine Duty, IP54 Construction, Meets Ford EM1 Automotive Duty Specification
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Amperios de carga completa1.4 A
- Eficiencia a plena carga78.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Código KVAK
- kW0.56 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856018960
- Categoría del motorMotores de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaNo
- UPC_NO722856018960
- Diagrama de cableado