Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6314
- Tamaño del bastidor365T
- Longitud del motor menos eje14.50 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C32.51
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.3750 pulg.
- Peso954 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1182 rpm
- Descripción Palabra clave50 CV
- Cojinete del extremo de la transmisiónBola
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- CaracterísticasMeets or exceeds NEMA Premium® efficiencies, except where noted NEMA Premium® models are in compliance with EISA2007 Meets IEEE45 USCG Marine Duty, IP54 Construction, Meets Ford EM1 Automotive Duty Specification Blue Chip® quality, 100% cast iron construction for rigidity and reduced vibration Provisions to add stub shaft for an encoder (182T-449T, TEFC only) Internal and external epoxy paint MAX GUARD® Class F insulation system Constant Torque speed range is listed in CT SPEED RANGE column 1.15 Service Factor on sinewave, 1.0 Service Factor on IGBT power Bearing caps (254T and larger), Precision balanced to .08”/sec
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa49.0 A
- Eficiencia a plena carga94.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Código KVAG
- kW37 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856019790
- Categoría del motorMotores de uso intensivo
- Caballos de fuerza del motor50 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6312
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCE, CSA, UL
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1200 rpm
- Protección térmicaNo
- UPC_NO722856019790
- Diagrama de cableado