Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6318
- Tamaño del bastidor445T
- Longitud del motor menos eje20.25 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C43.35 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Peso2,173 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Montaje de la caja de montajeF1 SOLAMENTE
- RPM base1785 rpm
- Descripción Palabra clave150 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoInversor de jaula de ardilla con clasificación
- Tipo de envolventeEPFC (frío de ventilador a prueba de explosiones)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa172.00 A, 172.0 A
- Eficiencia a plena carga95.8 %
- Grupo y claseClase I - Grupo C y D, Clase II - Grupo F y G
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Código KVAG
- kW112 kW
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856024008
- Categoría del motorMotor de freno a prueba de explosiones/en zonas peligrosas
- Caballos de fuerza del motor150 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6316
- Tipo de productoMotores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Estándares cumplidosCSA
- Método de inicioLínea o inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Código de temperaturaT3B
- Protección térmicaTermostatos (N/C)
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cumple con la eficiencia NEMA Premium® Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Calidad Blue Chip®, construcción 100% de hierro fundido para rigidez y vibración reducida Pintura epoxi interna y externa Equilibrado con precisión a 0,08”/seg, tubos de grasa extendidos Termostatos normalmente cerrados (deben estar conectados al circuito de control) Cumple con el código de temperatura T3B, eslinga de eje, chapado en el nombre 60/50 Hz, 190/380 voltios, al siguiente HP más bajo