Motion
445TTFN6538DF

LEESON (RRX)
445TTFN6538DF

Motor de uso intensivo - 200 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 445T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1785 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04740174
No. Fabricante 445TTFN6538DF
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
445TTFN6538DF

Motor de uso intensivo - 200 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 445T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1785 rpm, montaje en base rígida, uso continuo
Artículo MI #04740174
No. Fabricante 445TTFN6538DF
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    NU318
  • Tamaño del bastidor
    445T
  • Longitud del motor menos eje
    20.25 pulg.
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    Bola
  • Longitud total de la dimensión C
    43.34
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Peso
    2,361 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Aplicaciones
    Plantas químicas, procesamiento de alimentos, fundiciones, minas, fábricas de papel, refinerías, entornos de uso intensivo
  • Montaje de la caja de montaje
    F1/F2 Capaz
  • RPM base
    1785 rpm
  • Descripción Palabra clave
    200 CV
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    Rodillo
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Inversor de jaula de ardilla con clasificación
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Características
    Cumple o supera la eficiencia NEMA Premium®. El modelo cumple con EISA2007 Rodamiento de rodillos en el extremo del eje para carga con correa, solo calidad Blue Chip®, Construcción de hierro fundido 100% para rigidez y vibración reducida Provisiones para agregar eje de corte para un codificador (182T-449T, TEFC solamente) Pintura epoxi interna y externa Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F Rango de velocidad de par constante en CT SPEED RANGE columna 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en las tapas de los cojinetes de potencia IGBT (254T y mayores), Precisión equilibrada a 0,08”/seg Cumple con IEEE45 USCG Marine Duty, IP54 Construcción, Cumple con la especificación de uso automotriz Ford EM1
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Amperios de carga completa
    226.0 A
  • Corriente de carga completa
    226.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    96.2 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    54
  • Código KVA
    G
  • kW
    149 kW
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856020574
  • Categoría del motor
    Motores de uso intensivo
  • Caballos de fuerza del motor
    200 CV
  • Orientación del motor
    Horizontal
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6316
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Tipo de eje
    T
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA, UL
  • Método de inicio
    Línea o inversor
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    No
  • UPC_NO
    722856020574
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
200HP 1800RPM E631 TEFC 460V 445T 3PH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo