Motion
U760
Motor de uso general - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1745 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740410
No. Fabricante U760
Precio1,030.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 145T , caja DP (a prueba de goteo), 60 Hz, base 1745 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740410
No. Fabricante U760

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,030.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Longitud total de la dimensión C
    13.62 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    48 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Bombas
  • RPM base
    1745 rpm
  • Descripción Palabra clave
    2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    DP (a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    86.50 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    22
  • Página de producto del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Estándares cumplidos
    UL, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
2HP 1800RPM U760 DP 230/460V 145T 3PH

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo