Motion
W600
Uso intensivo - Motor IEEE 841 - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 405T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 60 Hz, montaje en base rígida, uso en inversor
Artículo MI #04740440
No. Fabricante W600
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Uso intensivo - Motor IEEE 841 - 100 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 405T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente cerrada), 60 Hz, montaje en base rígida, uso en inversor
Artículo MI #04740440
No. Fabricante W600
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    405T
  • Longitud total de la dimensión C
    37.12 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.8750 pulg.
  • Peso
    1330 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Minas sobre tierra, Plantas químicas, Procesamiento de alimentos, Fundiciones y entornos de uso intensivo, Molinos de Pasta y papel, Refinerías
  • Descripción Palabra clave
    100 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio del inversor
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    113.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    95.40 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    56
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856021755
  • Categoría del motor
    Motor IEEE 841
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Tipo de producto
    Motores de uso intensivo
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Termostato
  • UPC_NO
    722856021755

Descripción general

Descripción del fabricante
100HP 1800RPM W600 TEFC 460V 405T 3PH
  • Cumple o supera las eficiencias de NEMA Premium®, excepto cuando se indique lo contrario
  • Los modelos NEMA Premium® cumplen con EISA2007
  • Cumple con el estándar IEEE-841 para aplicaciones de uso intensivo
  • Construcción 100% de hierro fundido para mayor rigidez y menor vibración
  • Base rígida
  • Aisladores de cojinetes Inpro/Seal® VBX® en la extensión TENV del eje motriz y en ambos extremos de TEFC
  • Disposiciones para agregar eje de punta para un encoder (182T-449T, TEFC solamente)
  • Pintura epoxi interna y externa
  • Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F
  • El rango de velocidad de par constante se indica en la columna CT SPEED RANGE
  • 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT
  • Tapas de cojinetes (254T y más grandes)
  • Precisión equilibrada a 0,08”/s
  • Tubos de grasa extendidos, reengrasables en servicio
  • Drenaje y respiradero de latón
  • Cumple con General Motors GM 7E-TA para uso automotriz
  • Cumple con IEEE45 USCG Marine-Duty, API RPI4F para plataformas marítimas, IP56
  • Cumple con la especificación de impermeabilidad NEMA MG1—1.26.6
  • Placa de identificación de certificación CSA División 2 para trabajos peligrosos
  • División 2/Zona 2 Clase I (gases), Grupos A, B, C, D
  • Cumple con el código de temperatura T2B
  • Datos reales de prueba y vibración suministrados con cada motor
  • Cojinetes de bolas (excepto según se indique)
  • Reconocimiento UL (hasta 449T) y certificación CSA y marcado CE
  • Garantía de cinco años NOTA: Los motores marcados con un asterisco (*) son Precio bajo solicitud (POR) y tienen una cantidad mínima de pedido de cinco

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo