Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor445T
- Longitud total de la dimensión C43.19 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Peso2070 lb
Detalles
- Descripción Palabra clave150 CV
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga95.80 %
- Clasificación IP56
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor IEEE 841
- Caballos de fuerza del motor150 CV
- Fase motora3 f.
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de uso intensivo
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
Descripción general
- Cumple o supera las eficiencias de NEMA Premium®, excepto cuando se indique lo contrario
- Los modelos NEMA Premium® cumplen con EISA2007
- Cumple con el estándar IEEE-841 para aplicaciones de uso intensivo
- Construcción 100% de hierro fundido para mayor rigidez y menor vibración
- Base rígida
- Aisladores de cojinetes Inpro/Seal® VBX® en la extensión TENV del eje motriz y en ambos extremos de TEFC
- Disposiciones para agregar eje de punta para un encoder (182T-449T, TEFC solamente)
- Pintura epoxi interna y externa
- Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase F
- El rango de velocidad de par constante se indica en la columna CT SPEED RANGE
- 1.15 Factor de servicio en onda sinusoidal, 1.0 Factor de servicio en potencia IGBT
- Tapas de cojinetes (254T y más grandes)
- Precisión equilibrada a 0,08”/s
- Tubos de grasa extendidos, reengrasables en servicio
- Drenaje y respiradero de latón
- Cumple con General Motors GM 7E-TA para uso automotriz
- Cumple con IEEE45 USCG Marine-Duty, API RPI4F para plataformas marítimas, IP56
- Cumple con la especificación de impermeabilidad NEMA MG1—1.26.6
- Placa de identificación de certificación CSA División 2 para trabajos peligrosos
- División 2/Zona 2 Clase I (gases), Grupos A, B, C, D
- Cumple con el código de temperatura T2B
- Datos reales de prueba y vibración suministrados con cada motor
- Cojinetes de bolas (excepto según se indique)
- Reconocimiento UL (hasta 449T) y certificación CSA y marcado CE
- Garantía de cinco añosNOTA: Los motores marcados con un asterisco (*) son Precio bajo solicitud (POR) y tienen una cantidad mínima de pedido de cinco