Motion
48A11O756H

LEESON (RRX)
48A11O756H

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 48 , caja OAO (aire libre), 60 Hz, base 1000 rpm, montaje en banda redonda/en el vientre, servicio continuo
Artículo MI #04740460
No. Fabricante 48A11O756H
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
48A11O756H

Motor de manejo de aire (HVAC) - 1 hp, 1200 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor 48 , caja OAO (aire libre), 60 Hz, base 1000 rpm, montaje en banda redonda/en el vientre, servicio continuo
Artículo MI #04740460
No. Fabricante 48A11O756H
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48
  • Longitud total de la dimensión C
    12.25 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    26 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Sopladores, ventiladores
  • RPM base
    1000 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    OAO (aire libre)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    6.2 A
  • Eficiencia a plena carga
    67.2 %
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    01
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856049056
  • Categoría del motor
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Banda redonda/en el vientre
  • Tipo de producto
    Motores de manejo de aire (HVAC)
  • Estándares cumplidos
    CSA, UL
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Protección térmica
    Sólo rotor de bloqueo automático
  • UPC_NO
    722856049056
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
1HP 1200RPM X242 OPAO 208-230V 48 1PH
  • Soportes y marco abiertos Modelo de varias velocidades Salida de cable enchapada, Conector para marcha atrás resistente a la intemperie 2-1/4” montaje en anillo elástico (base no incluida) Anillos resistentes no incluidos, consulte la sección de accesorios Sin pernos pasantes, extremo del eje, 30” conductores largos Protector térmico de reinicio automático Condensador no incluido.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo