Motion
182THFR5330AA

LEESON (RRX)
182THFR5330AA

Motor vectorial inversor - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 182TCZ , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740465
No. Fabricante 182THFR5330AA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON (RRX)
182THFR5330AA

Motor vectorial inversor - 3 hp, 1800 rpm, 3 f, 575 V, bastidor 182TCZ , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #04740465
No. Fabricante 182THFR5330AA
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182TCZ
  • Longitud total de la dimensión C
    14.87 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    52 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.4 A
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Clase de aislamiento
    H
  • Clasificación IP
    43
  • Número de catálogo del fabricante
    Y371
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    722856024633
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    575 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    INV.
  • Manual de funcionamiento
  • Tipo de producto
    Motores de servicio vectorial del inversor
  • Estándares cumplidos
    CE, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Especificaciones técnicas
    Motor de Velocidad Variable 3 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 575 V, 182TCZ Cuadros, TEFC
  • Protección térmica
    No
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    722856024633
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3HP 1800RPM Y371 TEFC 575V 182TCZ 3PH
  • Diseñado para reemplazar motores PMDC (cuando se usan con un VFD) Potencia constante a dos veces la velocidad base (RPM) aislamiento de clase H con cable magnético CR200 182T base y altura del eje, 145TC cara de montaje y atenuación del eje Servicio continuo a 40°C ambiente Adecuado para 2:1 CT operación Caja de conductos montada en la parte superior como se encuentra en los motores PMDC Elimina el mantenimiento de escobillas y conmutadores

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo