Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor449T
- Longitud total de la dimensión C54.03 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Peso3,077 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Descripción Palabra clave300 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa330.0 A
- Eficiencia a plena carga95.4 %
- Clase de aislamientoH
- Clasificación IP43
- Número de catálogo del fabricanteY580
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856025524
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor300 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicas300 HP, motor de velocidad variable, fase 3 , 1800 RPM, 460 V, 449T fotogramas, TEFC
- Protección térmicaTermostatos (N/C)
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Sistema de aislamiento MAX GUARD® Clase H Funcionamiento de par constante desde 0 a velocidad base en accionamiento vectorial, incluido TEFC (en variadores de voltios/hercios, Los motores TEFC se limitan a un par 20:1 constante Funcionamiento constante de HP a dos veces la velocidad base (143-256 fotogramas);1.5 veces la base (todos los demás) Optimizado para el funcionamiento con inversor IGBT (NEMA Design A) Termostatos normalmente cerrados (uno por fase, clase F) Calidad Blue Chip, bastidor y soportes de hierro fundido Diseño de “fracket” patentado (cerramiento TEBC) Adecuado para 20:1 CT accionamiento vectorial, servicio continuo o 2000:1