Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor184TZ
- Longitud total de la dimensión C14.88 pulg.
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Peso83 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base3505 rpm
- Descripción Palabra clave7 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeDPAO ( Aire de retorno a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa36.5 A
- Eficiencia a plena carga75.5 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP22
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856028457
- Categoría del motorMotor de uso agrícola
- Caballos de fuerza del motor7 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Tipo de productoMotores de uso agrícola
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaNo
- UPC_NO722856028457
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Rodamientos de bolas de doble sellado aislamiento de clase F para servicio continuo Termostatos para protección contra sobrecarga térmica (protector de reinicio automático en Z304) 34” conductores largos para facilitar la instalación Ejes con chaveta con orificio roscado UNC 1/4”-20 en el extremo Condensadores incluidos Placa de identificación adicional incluida, suelta, para montaje remoto Diseño de ejecución de inducción de inicio de condensador