Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisiónBola
- Tamaño del bastidor215JM
- Longitud del motor menos eje11.15
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuestoBola
- Longitud total de la dimensión C22.09 pulg.
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Peso236 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base3500 rpm
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoEjecución del condensador de arranque del condensador
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa41.5 A
- Eficiencia a plena carga83.8 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAG
- kW7.50 kW
- Número de catálogo del fabricanteZ435
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856032720
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAL
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuesto6206
- Protector de sobrecarga1.15
- Tipo de productoMotores de bomba
- Rotación del ejeSelectivo en sentido antihorario
- Tipo de ejeJM
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono3600 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de bomba de acoplamiento cerrado de 10 HP, monofásico, 3600 RPM, 230 V, bastidor de 215JM , TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Dimensiones del eje de la bomba NEMA JM Bloqueado mecánicamente en el extremo del eje Diseño de arranque/funcionamiento del condensador para mayor eficiencia Servicio continuo